Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschrauben, Ø 4 mm, L 30 mm, VE 1 000 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-63901031013
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63901031013
EAN/GTIN:
     4014586262802
Suchbegriffe:
Magazin-Gurtschrauben
Magazingurt-Schrauben
Magazingurtschrauben
Schnellbauschraube
Grobgewinde, für Gipskarton auf Holzunterkonstruktionen, Trompetenkopf Ø 8 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
73181491
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.575 m
PackagingWidth:
0.126 m
PackagingHeight:
0.05 m
GrossWeight:
1.948 kg
CountryOfOrigin:
TW
Ø:
4 mm
L:
30 mm
VE:
1000 St
AAA152f001:
30 mm
AAA151f001:
3.9 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.