Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazin M55 X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-90104009010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     90104009010
EAN/GTIN:
     4014586871622
Artikeldatenblatt
Für gegurtete Schrauben von 25 bis 55 mm Länge und max. Ø 5 mm, werkzeuglos adaptierbar, Gewicht 0,4 kg.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84679900
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.26 m
PackagingWidth:
0.11 m
PackagingHeight:
0.07 m
GrossWeight:
0.695 kg
CountryOfOrigin:
TW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,08*
€ 274,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 222,73*
€ 265,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fein
60503306008
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.