Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinverlängerung M55 X mit Gurtführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     C7027-90104010010
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     90104010010
EAN/GTIN:
     4014586871639
Artikeldatenblatt
Länge 520 mm.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84679900
DisGroup:
02
PackagingLength:
0.65 m
PackagingWidth:
0.12 m
PackagingHeight:
0.08 m
GrossWeight:
1.3574 kg
CountryOfOrigin:
TW
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,48*
€ 290,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 18 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.