Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN Akku-Trockenbauschrauber ASCT 18 Select


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenabbildung_Stammbild
Maschinenabbildung_Stammbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7027-71131665000
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     71131665000
EAN/GTIN:
     4014586887562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Auf einen Blick
•Besonders leistungsstarker Akku-Trockenbauschrauber mit überragender Standzeit.

FEIN Vorteile
•Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse.
•Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung.
•2 000 Ladezyklen pro Akkupack.
•Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff.
•Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung.
•Schnelles Umrüsten auf Magazin.
•Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar.
•Staubgeschützte Anschlaghülse.

Lieferumfang
•1 Bit mit Staubschutzring
•1 Bithalter
•1 Tiefenanschlag
•1 Gerüsthaken
•1 Gürtel-Clip
•1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Top-Features
•Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten.
•Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung.
•Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
Weitere Informationen:
TariffNo:
84672920
DisGroup:
01
PackagingLength:
0.48 m
PackagingWidth:
0.32 m
PackagingHeight:
0.14 m
GrossWeight:
3.60006 kg
CountryOfOrigin:
DE
Akku-Spannung:
18 V
Lastdrehzahl:
0 - 2 700 1/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 4 000 1/min
Schrauben Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
- mm
Schnellwechselfutter:
1/4 in
Gewicht ohne Akku:
1,00 kg
Akku-Kompatibilität:
Li-Ionen / HighPower Li-Ionen
Akku-Schnittstelle:
18 V
Top-Features:
Für alle Schraubfälle im Trockenbau geeignet inkl. hochfeste Gipsfaser- und Hartgipsplatten. | Geringes Gewicht und perfekte Gewichtsverteilung für ermüdungsfreie Handhabung. | Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad und höchster Lebensdauer.
FEIN Vorteile:
Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse. | Schnellladegerät für kontinuierliches Arbeiten ohne Unterbrechung. | 2 000 Ladezyklen pro Akkupack. | Bestes Ergonomiemaß durch FEIN Sensitiv Griff. | Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN CLIC-STOP Kupplung. | Schnelles Umrüsten auf Magazin. | Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar. | Staubgeschützte Anschlaghülse.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,66*
€ 401,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,29*
€ 393,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,36*
€ 385,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,44*
€ 355,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,45*
€ 342,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
92604200020
ab € 53,13*
Zubehör
Fein
92604182020
ab € 57,97*
Zubehör
Fein
92604175020
ab € 80,24*
Zubehör
Fein
92604315010
ab € 182,42*
Zubehör
Fein
60503306008
ab € 7,84*
Zubehör
Fein
62712109034
ab € 8,47*
Zubehör
Fein
33901119000
ab € 4,02*
Zubehör
Fein
90104009010
ab € 205,97*
Zubehör
Fein
90104010010
ab € 207,17*
Zubehör
Fein
63901031013
ab € 46,65*
Zubehör
Fein
63901034018
ab € 50,67*
Zubehör
Fein
63901031020
ab € 273,71*
Zubehör
Fein
63901034020
ab € 356,80*
Zubehör
Fein
63901030014
ab € 46,73*
Zubehör
Fein
63901032016
ab € 46,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.