Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 1
Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 1
Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 2
Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 3
Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 4
Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 5
Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 6
Hailo K100 TopLine, Komfort-Trittleiter, 2 Stufen. Bild 11
Artikel-Nr.:
     C700-4302-301
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4302-301
EAN/GTIN:
     4007126430274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptreppe

Die Komfort-Trittleiter aus Aluminium mit Soft-Grip-Sohle für optimalen Stand auf verschiedenen Böden.

  • Hochgeschwungener Aluminium-Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen
  • Praktische Ablageschale
  • Extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen für optimalen Steh-Komfort
  • Fuß mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Fußböden, wie z. B. Parkett, Teppichböden und Fliesen
  • Treppenförmige Stufen-Anordnung für schienbeinschonende Nutzung
  • Belastbar bis 150 kg
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
2
Gesamthöhe aufgestellt:
120 cm
Plattformhöhe aufgestellt:
49 cm
max. Arbeitshöhe:
249 cm
Gewicht netto:
5,2 kg
Gewicht brutto:
5,3 kg
Länge verpackt:
13 cm
Breite verpackt:
52 cm
Höhe verpackt:
127 cm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4303-301
ab € 73,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.