| |
|
| Artikel-Nr.: C688-C734X77G Herst.-Nr.: C734X77G EAN/GTIN: 734646097321 |
| |
|
| | |
| Lexmark C73x/X73x, C74x/X74x Resttonerbehälter (ca. 25.000 Seiten) Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken. Produktmerkmale: - Tonersammler
- Bis zu 25000Seiten
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | C 734 DN; C 734 DTN; C 734 DW; C 734 N; C 734 Series; C 736 DN; C 736 DTN; C 736 N; C 736 Series; C 746 DN; C 746 DTN; C 746 N; C 746 Series; C 748 DE; C 748 DTE; C 748 E; C 748 Series; CS 736 dn; Optra C 734 DN; Optra C 734 DTN; Optra C 734 DW; Optra C 734 N; Optra C 736 DN; Optra C 736 DTN; Optra C 736 N; X 734 DE; X 736 DE; X 738 DE; X 738 DTE; X 746 DE; X 748 DE; X 748 DTE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Lexmark, Entwicklereinheit Lexmark, Fotoeinheit Lexmark, Fotoleiter Lexmark, Photoleiter Lexmark, Trommeleinheit Lexmark, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, resttonerbehälter lexmark, resttonerbehälter, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten |
| | |
| |