Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C73x/X73x, C74x/X74x Fotoleiter Viererpack (ca. 20.000 Seiten)


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Lexmark C73x/X73x Fotoleiter Viererpack (ca. 20.000 Seiten)
Lexmark C73x/X73x Fotoleiter Viererpack (ca. 20.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     339-LT1936TF
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C734X24G
EAN/GTIN:
     734646058964
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark C73x/X73x, C74x/X74x Fotoleiter Viererpack (ca. 20.000 Seiten)
Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken.

Produktmerkmale:

  • Laser
  • Bis zu 20.000 Seiten pro Fotoleiter

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 734 DN; C 734 DTN; C 734 DW; C 734 N; C 734 Series; C 736 DN; C 736 DTN; C 736 N; C 736 Series; C 746 DN; C 746 DTN; C 746 N; C 746 Series; C 748 DE; C 748 DTE; C 748 E; C 748 Series; CS 736 dn; Optra C 734 DN; Optra C 734 DTN; Optra C 734 DW; Optra C 734 N; Optra C 736 DN; Optra C 736 DTN; Optra C 736 N; X 734 DE; X 736 DE; X 738 DE; X 738 DTE; X 746 DE; X 748 DE; X 748 DTE
... > Lexmark > Toner > Toner
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,15*
ab € 59,73*
€ 77,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 63,70*
€ 80,19*
1 Tag
12
pro Satz
€ 7,50*
ab € 63,61*
€ 82,16*
1 Tag
20
pro Satz
€ 4,50*
ab € 64,98*
€ 83,55*
1 Tag
3
pro Satz
€ 7,50*
ab € 76,33*
€ 97,34*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 77,77*
€ 92,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 75,47*
€ 89,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 67,97*
€ 80,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 65,33*
€ 77,74
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 59,73*
€ 71,08
pro Satz
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C736H1KG
ab € 172,24*
Ähnlich
Lexmark
C736H2KG
ab € 219,36*
Ähnlich
Lexmark
C736H1CG
ab € 315,35*
Ähnlich
Lexmark
C736H2YG
ab € 386,08*
Ähnlich
Lexmark
C734A1CG
ab € 179,24*
Ähnlich
Lexmark
C734A1YG
ab € 221,87*
Ähnlich
Lexmark
C734A1MG
ab € 61,01*
Ähnlich
Lexmark
C734X20G
ab € 25,40*
Ähnlich
Lexmark
C734X77G
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.