Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C54x, X54x Rückgabe-Tonerkassette Schwarz (ca. 1.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C54x, X54x Rückgabe-Tonerkassette Schwarz (ca. 1.000 Seiten)
Lexmark C54x, X54x Rückgabe-Tonerkassette Schwarz (ca. 1.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C688-C540A1KG
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C540A1KG
EAN/GTIN:
     734646083416
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Rückgabe-Toner Schwarz 1000 Seiten für C540, C543, C544, X543, X544
Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken.

Produktmerkmale:

  • Tonerpatrone
  • Laser
  • Schwarz
  • Bis zu 1000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 540 N; C 543 DN; C 544 DN; C 544 DTN; C 544 DW; C 544 N; C 544 Series; C 546 DTN; Optra C 540 N; Optra C 543 DN; Optra C 544 DN; Optra C 544 DTN; Optra C 544 DW; Optra C 544 N; Optra C 546 DTN; X 543 DN; X 544 DN; X 544 DTN; X 544 DW; X 544 N; X 546 DTN; X 548 DE; X 548 DTE
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C540A1YG
ab € 60,79*
Ähnlich
Lexmark
C540H1YG
ab € 38,30*
Ähnlich
Lexmark
C540A1MG
ab € 59,88*
Ähnlich
Lexmark
C540H1MG
ab € 59,07*
Ähnlich
Lexmark
C540H1KG
ab € 64,60*
Ähnlich
Lexmark
C546U1KG
ab € 163,90*
Ähnlich
Lexmark
C540H2CG
ab € 147,41*
Ähnlich
Lexmark
C540H2YG
ab € 146,94*
Ähnlich
Lexmark
C540H2MG
ab € 147,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.