Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C52x, C53x Resttonerbehälter (ca. 30.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C52x, C53x Resttonerbehälter (ca. 30.000 Seiten)
Lexmark C52x, C53x Resttonerbehälter (ca. 30.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C688-C52025X
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C52025X
EAN/GTIN:
     734646068574
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
resttonerbehälter lexmark

Resttonerbehälter für die Lexmark Drucker C522n, C524, C524n, C524dn, C524dtn, C530DN, C532N, C532DN, C534N, C534DN, C534DTN für ca. 30.000 Seiten
Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken.

Produktmerkmale:

  • Laser
  • Resttonerbehälter
  • Bis zu 30.000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 520; C 520 N; C 522; C 522 N; C 522 Series; C 524; C 524 DN; C 524 DTN; C 524 N; C 524 Series; C 530; C 530 DN; C 532; C 532 DN; C 532 N; C 532 Series; C 534; C 534 DN; C 534 DTN; C 534 N; C 534 Series; Optra C 520 N; Optra C 522 N; Optra C 524; Optra C 524 DN; Optra C 524 DTN; Optra C 524 N; Optra C 530; Optra C 530 DN; Optra C 532 DN; Optra C 532 N; Optra C 534 DN; Optra C 534 DTN; Optra C 534 N; Optra C 534 Series
Infoprint Solutions Company:
Infoprint Color 1534; Infoprint Color 1534 DN; Infoprint Color 1534 N; Infoprint Color 1534 Series; Infoprint Color 1634; Infoprint Color 1634 Express; Infoprint Color 1634 N; Infoprint Color 1634 Series
IBM:
Infoprint Color 1534; Infoprint Color 1534 DN; Infoprint Color 1534 N; Infoprint Color 1534 Series; Infoprint Color 1634; Infoprint Color 1634 Express; Infoprint Color 1634 N; Infoprint Color 1634 Series
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C5240KH
ab € 25,68*
Ähnlich
Lexmark
C5240CH
ab € 42,83*
Ähnlich
Lexmark
C5240YH
ab € 61,04*
Ähnlich
Lexmark
C5240MH
ab € 50,18*
Ähnlich
Lexmark
C5242CH
ab € 222,82*
Ähnlich
Lexmark
C5242YH
ab € 223,37*
Ähnlich
Lexmark
C5242MH
ab € 221,64*
Ähnlich
Lexmark
C5242KH
ab € 221,70*
Ähnlich
Lexmark
C5220CS
ab € 138,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.