Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C524, C532, C534 Rückgabe-Tonerkassette Cyan (ca. 5.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C524, C532, C534 Rückgabe-Tonerkassette Cyan (ca. 5.000 Seiten)
Lexmark C524, C532, C534 Rückgabe-Tonerkassette Cyan (ca. 5.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C688-C5240CH
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C5240CH
EAN/GTIN:
     734646396738
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Return Prog. Toner Cartridge C
Der Name Lexmark ist Garant für technologisches Know-how, Innovation, Produktvielfalt und ausgezeichnete Qualität. Im Bereich der Arbeitsplatz- und Netzwerkdrucker sowie der Tintenstrahldrucker für den Consumermarkt gehört Lexmark zu den innovativsten und umsatzstärksten Unternehmen. Ob für den Großkonzern, das kleine Büro oder den privaten Nutzer - mit Kompetenz und dem Blick für das Ganze entwickelt Lexmark individuelle Gesamtlösungen rund ums Drucken.

Produktmerkmale:

  • Tonerpatrone
  • Laser
  • Cyan
  • Hohe Ergiebigkeit
  • Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 524; C 524 DN; C 524 DTN; C 524 N; C 524 Series; C 532; C 532 DN; C 532 N; C 532 Series; C 534; C 534 DN; C 534 DTN; C 534 N; C 534 Series; Optra C 524; Optra C 524 DN; Optra C 524 DTN; Optra C 524 N; Optra C 532 DN; Optra C 532 N; Optra C 534 DN; Optra C 534 DTN; Optra C 534 N; Optra C 534 Series
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, Laserkartusche, Lexmark, C, 534n
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C5240KH
ab € 25,64*
Ähnlich
Lexmark
C5240YH
ab € 61,14*
Ähnlich
Lexmark
C5240MH
ab € 50,54*
Ähnlich
Lexmark
C5242CH
ab € 221,78*
Ähnlich
Lexmark
C5242YH
ab € 223,29*
Ähnlich
Lexmark
C5242MH
ab € 223,30*
Ähnlich
Lexmark
C5242KH
ab € 222,95*
Ähnlich
Lexmark
C52025X
ab € 11,73*
Ähnlich
Lexmark
C5220CS
ab € 138,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.