Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark C524, C532, C534 Rückgabe-Tonerkassette Magenta (ca. 5.000 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark C524, C532, C534 Rückgabe-Tonerkassette Magenta (ca. 5.000 Seiten)
Lexmark C524, C532, C534 Rückgabe-Tonerkassette Magenta (ca. 5.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C688-C5240MH
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     C5240MH
EAN/GTIN:
     734646396752
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Return Prog. Toner Cartridge M
Bei Nutzung von Lexmark Verbrauchsmaterial können Sie sicher sein, dass Sie immer höchste Qualität erhalten. Diese Qualität wird durch die speziellen Forschungs- und Entwicklungsprogramme und die sorgfältige Erstellung und Überwachung der Produktion nach strengsten Vorgaben gewährleistet. Entscheiden Sie sich für Verbrauchsmaterial von Lexmark, denn Lexmark bietet Ihnen innovative Lösungen, die es Ihnen ermöglichen, in ausgezeichneter Qualität professionell zu drucken.

Produktmerkmale:

  • Tonerpatrone
  • Laser
  • Magenta
  • Hohe Ergiebigkeit
  • Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
Lexmark:
C 524; C 524 DN; C 524 DTN; C 524 N; C 524 Series; C 532; C 532 DN; C 532 N; C 532 Series; C 534; C 534 DN; C 534 DTN; C 534 N; C 534 Series; Optra C 524; Optra C 524 DN; Optra C 524 DTN; Optra C 524 N; Optra C 532 DN; Optra C 532 N; Optra C 534 DN; Optra C 534 DTN; Optra C 534 N; Optra C 534 Series
... > Lexmark > Toner > Toner
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark lasertoner, lasertoner, Druckerzubehör, Laser-Toner, Original-Tonerkassetten, Laser, Kartusche, Druckerpatrone, Laserkartusche, Lexmark, C, 532dn
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,15*
€ 292,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,46*
€ 273,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 227,17*
€ 270,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
C5240KH
ab € 25,64*
Ähnlich
Lexmark
C5240CH
ab € 42,78*
Ähnlich
Lexmark
C5240YH
ab € 61,14*
Ähnlich
Lexmark
C5242CH
ab € 221,78*
Ähnlich
Lexmark
C5242YH
ab € 223,29*
Ähnlich
Lexmark
C5242MH
ab € 223,30*
Ähnlich
Lexmark
C5242KH
ab € 222,95*
Ähnlich
Lexmark
C52025X
ab € 11,73*
Ähnlich
Lexmark
C5220CS
ab € 138,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.