| |
|
| Artikel-Nr.: C688-B250XA0 Herst.-Nr.: B250XA0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark Tonerkassette B250XA0 Schwarz mit extra hoher Kapazität Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem. Leistungsmerkmale - Monochrome Laser
- Reichweite: 10.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: B250XA0
- Drucktechnologie: Monochrome Laser
- Reichweite: 10000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 10.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 134 x 116 x 312 mm
- Gewicht verpackt: 0.732 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: Poland, China (PRC), United States, Mexiko
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | B 2500 Series; B 2546 dn; B 2546 dw; MB 2500 Series; MB 2546 ade; MB 2546 adwe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |