| |
|
| Artikel-Nr.: C688-80D2966 Herst.-Nr.: 80D2966 EAN/GTIN: 734646062268 |
| |
|
| | |
| Lexmark Inkjet Kartusche Kombipack, Nr.43+44 Farbe/Schwarz Ref.Nr.0080D2966 Lexmark evercolor2 Tinte ist eine einmalige Kombination aus pigmentierten Farbtinten, die zusammen eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und verbesserte Archivierbarkeit gewährleisten. Lexmark evercolor2 Tinte ist wasserbeständig, weitestgehend lichtecht und verschmierresistent (z.B. für die Bearbeitung mit Textmarkern). Produktmerkmale: - Druckerpatrone
- Tintenstrahl
- Schwarz, Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | X 4800 Series; X 4850; X 4875; X 4900 Series; X 4950; X 4975; X 4975 VE; X 6500 Series; X 6570; X 6575; X 7550; X 7675; X 9300 Series; X 9350; X 9350 Business Edition; X 9500 Series; X 9570; X 9575; Z 1520 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatrone schwarz, druckerpatrone lexmark, druckerpatrone schwarz, Druckerzubehör, Inkjet-Patronen, Original-Patronen, Tinte, inkjet, kartusche, druckerpartone, druckerpatronen, druckpatrone, druckpatronen, inkjetkartusche |
| | |
| |