Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Nr. 37A Tintenpatrone Farbe (ca. 150 Seiten)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Nr. 37A Tintenpatrone Farbe (ca. 150 Seiten)
Lexmark Nr. 37A Tintenpatrone Farbe (ca. 150 Seiten)
Lexmark Nr. 37A Tintenpatrone Farbe (ca. 150 Seiten)
Lexmark Nr. 37A Tintenpatrone Farbe (ca. 150 Seiten)
Lexmark Nr. 37A Tintenpatrone Farbe (ca. 150 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C688-18C2160E
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     18C2160E
EAN/GTIN:
     734646964814
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Lexmark Cartridge No. 37A - Druckerpatrone
Das Lexmark Rückgabe-Programm trägt durch das Recycling der zurückgegebenen Tintenpatronen zum Schutz der Umwelt bei.
Variable Tropfentechnologie ermöglicht eine brillantere und präzisere Bildqualität.
Ausgezeichnete Druckqualität für zahlreiche Business-Dokumente und Grafiken.

Produktmerkmale:

  • Bis zu 150 Seiten
  • Farbe (Cyan, Magenta, Gelb)
  • Tintenstrahl

Kompatible Geräte:
Lexmark:
X 3600 Series; X 3630; X 3650; X 3690; X 4630; X 4650; X 5600 Series; X 5630; X 5650; X 5690; X 6600 Series; X 6650; X 6675; X 6690; Z 2400; Z 2410; Z 2420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
18Y0340E
ab € 27,78*
Ähnlich
Lexmark
18Y0141E
ab € 30,80*
Ähnlich
Lexmark
18Y0142E
ab € 25,27*
Ähnlich
Lexmark
80D2966
ab € 60,09*
Ähnlich
Lexmark
18YX143E
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.