| |
|
| Artikel-Nr.: C688-80D2952 Herst.-Nr.: 80D2952 EAN/GTIN: 734646055475 |
| |
|
| | |
| Lexmark Kombipack Tintenpatronen Nr. 17 und Nr. 27 (Schwarz/Farbe), Ref.Nr. 80D2954 Mit Lexmark Originaltinte und -papier erzielen Sie optimale Ergebnisse! Je eine Tintenpatrone Farbe und Schwarz pro Packung. Produktmerkmale: - Druckerpatrone
- Tintenstrahl
- Doppelpack Farbe + Schwarz
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | I 3; X 1100 Series; X 1110; X 1130; X 1140; X 1150; X 1155; X 1160; X 1170; X 1180; X 1185; X 1190; X 1195; X 1196; X 1200 Series; X 1240; X 1250; X 1270; X 1280; X 1290; X 2200 Series; X 2225; X 2230; X 2250; X 72; X 74; X 75 M; X 75 PrintTrio; Z 13; Z 23; Z 23 E; Z 24; Z 25; Z 25 L; Z 33; Z 34; Z 35; Z 503; Z 510; Z 510 Series; Z 511; Z 512; Z 514; Z 515; Z 516; Z 517; Z 52O; Z 600 Series; Z 601; Z 602; Z 603; Z 605; Z 610 Series; Z 611; Z 612; Z 614; Z 615; Z 617; Z 640; Z 640 Series; Z 645; Z 717 | Compaq: | IJ 650 | Hitachi: | Priusjet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Compaq, Inkjet-Patrone für Compaq, Tintenstrahlpatrone für Compaq, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, druckerpatrone lexmark schwarz, druckerpatrone lexmark, lexmark druckerpatrone schwarz, Druckerzubehör, Inkjet-Patronen, Original-Patronen, Tinte, inkjet, kartusche, druckerpartone, druckerpatronen, druckpatrone, druckpatronen, inkjetkartusche, Lexmark |
| | |
| |