| |
|
| Artikel-Nr.: C688-80D2954 Herst.-Nr.: 80D2954 EAN/GTIN: 734646055765 |
| |
|
| | |
| Lexmark Tintepatrone Nr. 71 Schwarz, Doppelpack, Ref.Nr. 80D2954 Die schwarzen Tintenpatronen Nr. 71 eignen sich für Benutzer, die gelegentlich drucken, oder die ihre Tintenpatronen je nach Art der durchgeführten Druckaufträge wählen möchten. Die Tintenpatronen Nr. 71 bieten Benutzern genau die Kapazität und Ergiebigkeit, die sie für ihre gelegentlichen Druckbedürfnisse benötigen. Produktmerkmale: - Druckerpatrone
- Tintenstrahl
- Schwarz
Kompatible Geräte: | | Compaq: | IJ 650 | Lexmark: | I 3; X 1100 Series; X 1110; X 1130; X 1140; X 1150; X 1155; X 1160; X 1170; X 1180; X 1185; X 1190; X 1195; X 1196; X 1200 Series; X 1240; X 1250; X 1270; X 1280; X 1290; X 2200 Series; X 2225; X 2230; X 2250; X 72; X 74; X 75 M; X 75 PrintTrio; Z 13; Z 23; Z 23 E; Z 24; Z 25; Z 25 L; Z 33; Z 34; Z 35; Z 503; Z 510; Z 510 Series; Z 511; Z 512; Z 514; Z 515; Z 516; Z 517; Z 52O; Z 600 Series; Z 601; Z 602; Z 603; Z 605; Z 610 Series; Z 611; Z 612; Z 614; Z 615; Z 617; Z 640; Z 640 Series; Z 645; Z 717 | Hitachi: | Priusjet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Compaq, Inkjet-Patrone für Compaq, Tintenstrahlpatrone für Compaq, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatrone schwarz, druckerpatrone lexmark, druckerpatrone schwarz, Druckerzubehör, Inkjet-Patronen, Original-Patronen, Tinte, inkjet, kartusche, druckerpartone, druckerpatronen, druckpatrone, druckpatronen, inkjetkartusche, Lexmark |
| | |
| |