Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Fotoleitereinheit MS911, MX910, MX911, MX912 - 125K Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Fotoleitereinheit MS911, MX910, MX911, MX912 - 125K Seiten Bild 1
Lexmark Fotoleitereinheit MS911, MX910, MX911, MX912 - 125K Seiten Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-54G0P00
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     54G0P00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Lexmark Fotoleitereinheit MS911, MX910, MX911, MX912 - 125K Seiten

Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität

Leistungsmerkmale

  • Einfarbiger Laser
  • Reichweite: 125.000

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 54G0P00
  • Drucktechnologie: Einfarbiger Laser
  • Reichweite: 125000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Yes
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 142 x 114 x 638 mm
  • Gewicht verpackt: 1.0 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44.10.17.06
  • Herkunftsland: China (PRC)

Kompatible Geräte:
Lexmark:
MS 911 de; MX 910 de; MX 910 dxe; MX 910 Series; MX 911 de; MX 912 de
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
78C0Z50
ab € 324,13*
Sonstiges
Lexmark
78C0Z10
ab € 262,26*
Sonstiges
Lexmark
78C0ZK0
ab € 200,14*
Sonstiges
Lexmark
78C0ZV0
ab € 265,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.