| |
|
| Artikel-Nr.: C688-78C0X20 Herst.-Nr.: 78C0X20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark Cyan Extra High Yield Toner Cartridge 78C0X20 Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem. Leistungsmerkmale - Farblaser
- Reichweite: 8.500
Allgemeine Daten - Teilenr.: 78C0X20
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 8500
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung (Schwarz) im Simplex-Modus: Bis zu 8.500 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
- Ersatzkassetten:: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 101 x 141 x 102 mm
- Gewicht verpackt: 0.36 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: China (PRC), Mexiko
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | CS 420 Series; CS 421 adn; CS 421 dn; CX 421 adn; CX 520 Series; CX 522 ade; CX 522 de |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner cyan, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |