Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Rückgabe-Tonerkassette 78C20M0 Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Rückgabe-Tonerkassette 78C20M0 Magenta Bild 1
Lexmark Rückgabe-Tonerkassette 78C20M0 Magenta Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-78C20M0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     78C20M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Rückgabe-Tonerkassette 78C20M0 Magenta

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 1400

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 78C20M0
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 1400
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Up to 1,400 standard pages Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
  • Ersatzkassetten:: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 72 x 141 x 102 mm
  • Gewicht verpackt: 0.2 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44103103
  • Herkunftsland: China (PRC), Made in EU, Mexiko

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 420 Series; CS 421 adn; CS 421 dn; CS 521 dn; CS 622 de; CX 421 adn; CX 520 Series; CX 522 ade; CX 522 de; CX 620 Series; CX 622 ade; CX 625 ade; CX 625 adhe; CX 625 adhs; CX 625 de
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
78C0X10
ab € 206,66*
Sonstiges
Lexmark
78C20CE
ab € 62,98*
Sonstiges
Lexmark
78C20KE
ab € 72,34*
Sonstiges
Lexmark
78C20ME
ab € 62,89*
Sonstiges
Lexmark
78C0X20
ab € 238,18*
Sonstiges
Lexmark
78C0X30
ab € 236,58*
Sonstiges
Lexmark
78C20C0
ab € 59,13*
Sonstiges
Lexmark
78C20K0
ab € 70,44*
Sonstiges
Lexmark
78C0X40
ab € 236,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.