| |
|
| Artikel-Nr.: C688-70C2HC0 Herst.-Nr.: 70C2HC0 EAN/GTIN: 734646436793 |
| |
|
| | |
| Lexmark 702HC Rückgabe-Tonerkassette Cyan 3K Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem. Leistungsmerkmale - Farblaser
- Reichweite: 3.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 70C2HC0
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 3000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Bis zu 3.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 72 x 141 x 102 mm
- Gewicht verpackt: 0.24 kg
Elektrik und Betrieb - UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: China (PRC), Mexiko
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | CS 310 dn; CS 310 n; CS 410 dn; CS 410 dtn; CS 410 n; CS 510 de; CS 510 dte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner IBM, Toner Cartridge IBM, Toner IBM, Tonerkartusche IBM, Tonerkassette IBM, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark toner cyan, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |