| |
|
| Artikel-Nr.: C688-70C20M0 Herst.-Nr.: 70C20M0 EAN/GTIN: 734646436564 |
| |
|
| | |
| Lexmark 702M Rückgabe-Tonerkassette Magenta 1K Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives "schüttelfreies" Drucksystem. Leistungsmerkmale - Farblaser
- Reichweite: 1.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 70C20M0
- Drucktechnologie: Farblaser
- Reichweite: 1000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Bis zu 1.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 72 x 141 x 102 mm
- Gewicht verpackt: 0.2 kg
Elektrik und Betrieb - UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: China (PRC), Mexiko
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | CS 310 dn; CS 310 n; CS 410 dn; CS 410 dtn; CS 410 n; CS 510 de; CS 510 dte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |