| |
|
| Artikel-Nr.: C688-52D200E Herst.-Nr.: 52D200E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark Corporate-Tonerkassette 522E - 6K Seiten Unsere Unison-Corporate-Kassetten durchlaufen ihren gesamten Lebenszyklus in der EU und erfüllen die Prinzipien der Null-Abfall-Strategie und geschlossenen Kreislaufwirtschaft. Leistungsmerkmale - Monochrome Laser
- Reichweite: 6.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 52D200E
- Drucktechnologie: Monochrome Laser
- Reichweite: 6000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 6.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
- Ersatzkassetten:: Cartridges are designed for use in a specific geographical region.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 198 x 158 x 495 mm
- Gewicht verpackt: 1.2 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: Made in EU
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MS 810 de; MS 810 dn; MS 810 dtn; MS 810 n; MS 811 dn; MS 811 dtn; MS 811 n; MS 812 de; MS 812 dn; MS 812 dtn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |