| |
|
| Artikel-Nr.: C688-52D0HA0 Herst.-Nr.: 52D0HA0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lexmark Tonerkassette für 520HA - 25K Seiten Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark für echte Lexmark Qualität. Leistungsmerkmale - Monochrome Laser
- Reichweite: 25.000
Allgemeine Daten - Teilenr.: 52D0HA0
- Drucktechnologie: Monochrome Laser
- Reichweite: 25000
- Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
- Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 25.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
- Abmessungen Verpackung (H x B x T): 198 x 158 x 495 mm
- Gewicht verpackt: 1.7 kg
Technische Daten Elektrik und Betrieb- UNSPSC Code: 44103103
- Herkunftsland: China (PRC), Made in EU, Mexiko
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | MS 810 de; MS 810 dn; MS 810 dtn; MS 810 n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option |
| | |
| |