Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Basis mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Basis mit Rollen Bild 1
Lexmark Basis mit Rollen Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-21K2501
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     21K2501
EAN/GTIN:
     734646578738
Suchbegriffe:
Drucker-Schrank
Druckerschrank
Druckerunterschrank
Drucker-Rollsockel

Lexmark Basis mit Rollen

Die Basis stabilisiert Ihre Produktkonfiguration bei Verwendung zusätzlicher Papierfächer und Ausgabeoptionen.

Leistungsmerkmale

  • Möbel
  • Abmessungen (H x B x T): 108.5 x 662 x 658 mm
  • Gewicht: 9 kg

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 21K2501
  • Abmessungen (H x B x T): 108.5 x 662 x 658 mm
  • Gewicht: 9 kg
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 801 x 793 x 261 mm
  • Gewicht verpackt: 13.61 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44.10.17.27
Weitere Suchbegriffe: Druckerständer, druckerständer lexmark, druckerständer, Lexmark, Drucker, Zubehör, Druckerzubehör, Option
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,27*
€ 419,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,27*
€ 416,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,77*
€ 400,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,43*
€ 393,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,60*
€ 361,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
72K0F10
ab € 164,83*
Sonstiges
Lexmark
72K0D50
ab € 254,90*
Sonstiges
Lexmark
72K0P00
ab € 62,98*
Sonstiges
Lexmark
72K0Q00
ab € 187,69*
Sonstiges
Lexmark
72K0W00
ab € 33,75*
Sonstiges
Lexmark
63B2H00
ab € 283,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.