| |
|
| Artikel-Nr.: C688-18C2080E Herst.-Nr.: 18C2080E EAN/GTIN: 734646964616 |
| |
|
| | |
| Lexmark Cartridge No. 14A - Druckerpatrone Diese schwarzen Tintenpatronen mit hoher Auflösung verwenden die exklusive schwarze Pigmenttinte von Lexmark. Diese Tinte kombiniert mit einer höheren Anzahl an Druckdüsen und einer breiteren Druckkopfanordnung ermöglicht es dem Anwender, qualitativ hochwertige Ausdrucke zu extrem schnellen Druckgeschwindigkeiten zu erstellen. Die Lexmark Tintenpatrone Schwarz Nr. 14A enthält redundante Düsen, so dass eine konsistente Druckqualität gewährleistet ist. Die Düsen sind paarweise angeordnet, d.h. wenn eine Düse verstopft ist oder ausfällt, druckt die andere weiter. Produktmerkmale: - Bis zu 175 Seiten
- Tintenstrahl
- Schwarz
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | X 2600; X 2620; X 2630; X 2650; X 2670; Z 2300; Z 2310; Z 2320 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatrone schwarz, druckerpatrone lexmark, druckerpatrone schwarz, Druckerzubehör, Inkjet-Patronen, Original-Patronen, Tinte, inkjet, kartusche, druckerpartone, druckerpatronen, druckpatrone, druckpatronen, inkjetkartusche, Lexmark |
| | |
| |