| |
|
| Artikel-Nr.: C688-18C2130E Herst.-Nr.: 18C2130E EAN/GTIN: 734646964722 |
| |
|
| | |
| Lexmark Rueckgabe Inkjet Kartusche Nr. 36, Schwarz, Ref.Nr.018C2130E Diese hochauflösenden schwarzen Tintenpatronen verwenden die exklusive schwarze Pigmenttinte von Lexmark. Diese Tinte kombiniert mit einer höheren Anzahl an Druckdüsen und einer breiteren Druckkopfanordnung ermöglicht es dem Anwender, qualitativ hochwertige Ausdrucke zu extrem schnellen Druckgeschwindigkeiten zu erstellen. Diese Patrone enthält redundante Düsen, die zu einer konsistenten Druckqualität beitragen. Die Düsen sind paarweise angeordnet, d.h. wenn eine Düse verstopft ist oder ausfällt, druckt die andere weiter. Drucken Sie Text und Grafiken in Business-Qualität, die dank noch schärferem Druck in Schwarz eine hohe Wirkung erzielen. Produktmerkmale: - Druckerpatrone
- Tintenstrahl
- Schwarz
- Bis zu 175 Seiten
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | X 3600 Series; X 3630; X 3650; X 3690; X 4630; X 4650; X 5600 Series; X 5630; X 5650; X 5690; X 6600 Series; X 6650; X 6675; X 6690; Z 2400; Z 2410; Z 2420 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatrone schwarz, druckerpatrone lexmark, druckerpatrone schwarz, Druckerzubehör, Inkjet-Patronen, Original-Patronen, Tinte, inkjet, kartusche, druckerpartone, druckerpatronen, druckpatrone, druckpatronen, inkjetkartusche, Lexmark |
| | |
| |