Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Vizix Tintenpatrone 150 Color-Pack (Cyan, Magenta, Gelb) (ca. 200 Seiten Reichweite)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Vizix Tintenpatrone 150 Color-Pack (Cyan, Magenta, Gelb) (ca. 200 Seiten Reichweite)
Lexmark Vizix Tintenpatrone 150 Color-Pack (Cyan, Magenta, Gelb) (ca. 200 Seiten Reichweite)
Lexmark Vizix Tintenpatrone 150 Color-Pack (Cyan, Magenta, Gelb) (ca. 200 Seiten Reichweite)
Lexmark Vizix Tintenpatrone 150 Color-Pack (Cyan, Magenta, Gelb) (ca. 200 Seiten Reichweite)
Lexmark Vizix Tintenpatrone 150 Color-Pack (Cyan, Magenta, Gelb) (ca. 200 Seiten Reichweite)
Artikel-Nr.:
     C688-14N1805E
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     14N1805E
EAN/GTIN:
     734646349239
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Lexmark Cartridge Nr. 150 - Druckerpatrone, Cyan, Magenta, Gelb (Dreier-Pack)
Einzel-Tintenpatronen ermöglichen Ihnen eine bessere Kontrolle Ihres Tintenverbrauchs - wechseln Sie nur die benötigte Farbe aus. Drucken Sie einmalige Fotos mit präziser, konsistenter Platzierung der Tintentropfen. Die Vizix-Drucktechnologie bietet brillante, gestochen scharfe Ausdrucke von der ersten bis zur letzten Seite

Produktmerkmale:

  • Druckerpatrone
  • Tintenstrahl
  • Cyan, Magenta und Gelb
  • Jeweils bis zu 200 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
S 315; Interpret S 415; Intuition S 515; Pro 715; Pro 910; Pro 910 Series; Pro 915
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatronen, druckerpatrone lexmark, Druckerzubehör, Inkjet-Patronen, Original-Patronen, Tinte, inkjet, kartusche, druckerpartone, druckerpatronen, druckpatrone, druckpatronen, inkjetkartusche, Lexmark, Vizix, gelb, cyan, magenta, dreierpack, spar-pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
14N1807E
ab € 74,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.