Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Vizix Tintenpatrone 150XL Color-Pack (Cyan, Magenta, Gelb) (ca. 700 Seiten Reichweite)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Vizix Tintenpatrone 150XL Color-Pack (Cyan, Magenta, Gelb) (ca. 700 Seiten Reichweite)
Lexmark Vizix Tintenpatrone 150XL Color-Pack (Cyan, Magenta, Gelb) (ca. 700 Seiten Reichweite)
Lexmark Vizix Tintenpatrone 150XL Color-Pack (Cyan, Magenta, Gelb) (ca. 700 Seiten Reichweite)
Lexmark Vizix Tintenpatrone 150XL Color-Pack (Cyan, Magenta, Gelb) (ca. 700 Seiten Reichweite)
Lexmark Vizix Tintenpatrone 150XL Color-Pack (Cyan, Magenta, Gelb) (ca. 700 Seiten Reichweite)
Artikel-Nr.:
     C688-14N1807E
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     14N1807E
EAN/GTIN:
     734646349253
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Lexmark Cartridge No. 150XL - Druckerpatrone Cyan, Magenta und Gelb (Dreier-Pac)
Mehr als dreifache Seitenleistung. Einzel-Tintenpatronen ermöglichen Ihnen eine bessere Kontrolle Ihres Tintenverbrauchs - wechseln Sie nur die benötigte Farbe aus. Drucken Sie einmalige Fotos mit präziser, konsistenter Platzierung der Tintentropfen. Die Vizix-Drucktechnologie bietet brillante, gestochen scharfe Ausdrucke von der ersten bis zur letzten Seite.

Produktmerkmale:

  • Druckerpatrone
  • Tintenstrahl
  • Cyan
  • Hohe Ergiebigkeit
  • Jeweils bis zu 700 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
S 315; Interpret S 415; Intuition S 515; Pro 715; Pro 910; Pro 910 Series; Pro 915
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatronen, druckerpatrone lexmark, Druckerzubehör, Inkjet-Patronen, Original-Patronen, Tinte, inkjet, kartusche, druckerpartone, druckerpatronen, druckpatrone, druckpatronen, inkjetkartusche, Lexmark, Vizix, gelb, cyan, magenta, dreierpack, spar-pack, XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
14N1805E
ab € 36,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.