Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Rückgabe-Druckkassette 30K T62x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Rückgabe-Druckkassette 30K T62x Bild 1
Lexmark Rückgabe-Druckkassette 30K T62x Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-12A6865
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     12A6865
EAN/GTIN:
     734646205801
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Rückgabe-Druckkassette 30K T62x

Sparen Sie Zeit und Geld, und schonen Sie die Umwelt mit Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark

Eigenschaften

  • Teilenr.: 12A6865
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Reichweite: 30000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 30.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 300 x 400 x 162 mm
  • Gewicht verpackt: 2.8 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • Herkunftsland: Mexiko
  • UNSPSC Code: 44103103

Kompatible Geräte:
Riso:
M 620; P 620
Lexmark:
4069-5XX; 4069-7XX; Optra T 620; Optra T 620 DN; Optra T 620 IN; Optra T 620 N; Optra T 620 Series; Optra T 622; Optra T 622 DN; Optra T 622 IN; Optra T 622 N; T 620; T 620 DN; T 620 IN; T 620 N; T 620 Series; T 622; T 622 DN; T 622 IN; T 622 N; X 620 E
Unisys:
UDS 134; UDS 134 N; UDS 136; UDS 136 N
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 524,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,31*
€ 716,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,11*
€ 673,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,37*
€ 659,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,29*
€ 647,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,00*
€ 623,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
12A6765
ab € 445,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.