Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Rückgabe-Druckkassette 30K T620,T622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark Rückgabe-Druckkassette 30K T620,T622 Bild 1
Lexmark Rückgabe-Druckkassette 30K T620,T622 Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-12A6765
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     12A6765
EAN/GTIN:
     734646205788
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark Rückgabe-Druckkassette 30K T620,T622

Wählen Sie Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark für beeindruckende Ergebnisse

Eigenschaften

  • Teilenr.: 12A6765
  • Drucktechnologie: Monochrome Laser
  • Reichweite: 30000
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Durchschnittliche kontinuierliche Seitenleistung im Simplex-Modus bis zu: 30.000 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 300 x 400 x 162 mm
  • Gewicht verpackt: 2.8 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • Herkunftsland: Mexiko

Kompatible Geräte:
Lexmark:
4069-5XX; 4069-7XX; Optra T 620; Optra T 620 DN; Optra T 620 IN; Optra T 620 N; Optra T 620 Series; Optra T 622; Optra T 622 DN; Optra T 622 IN; Optra T 622 N; T 620; T 620 DN; T 620 IN; T 620 N; T 620 Series; T 622; T 622 DN; T 622 IN; T 622 N; X 620 E
Unisys:
UDS 134; UDS 134 N; UDS 136; UDS 136 N
Riso:
M 620; P 620
... > Lexmark > Toner > Toner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,18*
€ 614,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,50*
€ 599,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,54*
€ 571,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,56*
€ 555,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,63*
€ 525,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
12A6865
ab € 524,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.