Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY Impact Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3L 1866 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY Impact Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3L 1866 MHz
Kingston Technology FURY Impact Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3L 1866 MHz
Kingston Technology FURY Impact Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3L 1866 MHz
Kingston Technology FURY Impact Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3L 1866 MHz
Kingston Technology FURY Impact Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3L 1866 MHz
Kingston Technology FURY Impact Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3L 1866 MHz
Kingston Technology FURY Impact Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3L 1866 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KF318LS11IB/8
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF318LS11IB/8
EAN/GTIN:
     740617317886
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3L
Speichertaktfrequenz:
1866 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
CAS Latenz:
11
Speicherspannung:
1.35 V
Modulkonfiguration:
1024M x 64
Row Cycle Time:
44.7 ns
Refresh Row Cycle Time:
260 ns
Row Active Time:
34 ns
Ursprungsland:
Taiwan
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Kühlkörper
Breite:
67.6 mm
Tiefe:
3.8 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
7.61 g
Verpackungsbreite:
57.15 mm
Verpackungstiefe:
13.97 mm
Verpackungshöhe:
171.45 mm
Paketgewicht:
25.44 g
Versandkartonslänge:
311.15 mm
Versandkartonsbreite:
196.85 mm
Versandkartonshöhe:
60.96 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, kingston ddr ram 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.