Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron TRACE 45-657-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 94 cm (37") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron TRACE 45-657-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 94 cm (37") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron TRACE 45-657-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 94 cm (37") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron TRACE 45-657-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 94 cm (37") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron TRACE 45-657-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 94 cm (37") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron TRACE 45-657-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 94 cm (37") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron TRACE 45-657-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 94 cm (37") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron TRACE 45-657-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 94 cm (37") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron TRACE 45-657-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 94 cm (37") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron TRACE 45-657-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 94 cm (37") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron TRACE 45-657-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 94 cm (37") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-657-224
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-657-224
EAN/GTIN:
     698833088144
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Diese preisgekrönte Halterung schafft ergonomische, flexible Arbeitsplätze, sie passt sich der Arbeitsweise jedes Benutzers so an, dass er sich wohlfühlt. Das modulare Design passt sich intuitiv verschiedenen Aufgaben und Haltungen an, um Bewegung und Zusammenarbeit zu fördern. Dabei kehrt sie immer wieder in die natürliche Ausgangsposition zurück. TRACE wird in einem Karton mit umweltfreundlicher Verpackung geliefert, die Sie guten Gewissens verwenden können. Die Premium-Garantie von 15 Jahren sichert Ihre langfristige Investition.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9.8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
37 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme
Nachhaltigkeitszertifikate:
BIFMA 2 level
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 279 mm
Neigungswinkelbereich:
-5 - 75 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 240 °
Drehen:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Gewicht:
6500 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Gewicht (innerer) Versandkarton:
8800 g
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,31*
€ 310,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,84*
€ 278,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.