Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Series 45-610-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Series 45-610-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-610-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 61 cm (24") Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-610-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-610-216
EAN/GTIN:
     698833081664
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
18.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor):
9.1 kg
Montage:
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.):
640 mm
Kompatibler Mastdurchmesser (max.):
304 mm
Höhenverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 75 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Neigungsverstellung:
Ja
Verpackungsbreite:
555 mm
Verpackungstiefe:
486 mm
Verpackungshöhe:
156 mm
Paketgewicht:
10300 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,87*
€ 408,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,39*
€ 375,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,15*
€ 366,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.