Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron LX Series 45-522-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 63,5 cm (25") Schwarz, Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron LX Series 45-522-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 63,5 cm (25") Schwarz, Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-522-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 63,5 cm (25") Schwarz, Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-522-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 63,5 cm (25") Schwarz, Weiß Tisch/Bank
Ergotron LX Series 45-522-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 63,5 cm (25") Schwarz, Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-522-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-522-216
EAN/GTIN:
     698833062793
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
LX Desk Dual Direkt-Arm

Erstellen Sie eine voll einstellbare Konfiguration mit zwei Monitoren nebeneinander, bei der beide LCD-Bildschirme gleichzeitig leicht sichtbar sind, während Sie wertvollen Platz auf dem Schreibtisch zurückgewinnen. Zu diesem Modell gehört eine Untertisch-C-Halterung, die ein saubereres Aussehen bietet und weniger Platz für die Befestigung unter der Kante der Schreibtische benötigt. Positionieren Sie Ihr LCD mit nur einer Berührung neu. Auf. Ab. Nach vorn. Zurück. Durch das schmale Profil des Monitor-Querbügels können sich Monitore gleichzeitig leicht bewegen. Die Monitore schwenken unabhängig voneinander auf und ab und bieten so einen kompakten Bewegungsbereich und eine optimale Monitorausrichtung.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
9.9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
25 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme
Auslegerarm (max.):
517 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 33 mm
Neigungswinkelbereich:
-15 - 15 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Gewicht:
4100 g
Verpackungsbreite:
830 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
6200 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial:
Stahl
Einfache Installation:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,23*
€ 306,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.