Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron HX Series 45-521-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron HX Series 45-521-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank
Ergotron HX Series 45-521-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank
Ergotron HX Series 45-521-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank
Ergotron HX Series 45-521-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-521-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-521-216
EAN/GTIN:
     698833062786
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
15.8 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Klemme
Für TV geeignet:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
0 - 292 mm
Neigungswinkelbereich:
-5 - 75 °
Drehungswinkel:
180 °
Schwenkbereich:
0 - 360 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
470 mm
Paketgewicht:
11800 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,37*
€ 550,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,39*
€ 543,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,57*
€ 508,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,20*
€ 495,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,38*
€ 466,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.