Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron HX Series 45-476-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron HX Series 45-476-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank
Ergotron HX Series 45-476-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank
Ergotron HX Series 45-476-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank
Ergotron HX Series 45-476-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank
Ergotron HX Series 45-476-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank
Ergotron HX Series 45-476-216 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-45-476-216
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-476-216
EAN/GTIN:
     698833054507
Suchbegriffe:
Ergonomietisch
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Wählen Sie einen Monitorarm, der so anpassungsfähig ist wie Sie. Mit dem HX Desk Dual Tischhalterung positionieren Sie ganz einfach zwei 81 cm große Monitore um und optimieren dabei Ihren Arbeitsplatz mit einem schlanken Design. Mit dem drehbaren Bügel schwenken Sie die Monitore ganz einfach — zum Teilen mit Patienten oder Personal und die komfortabelste Betrachtungsposition. Fügen Sie einen Dreifach-Monitor-Bügelsatz hinzu, um die Anzahl der Bildschirme und Ihre Produktivität noch mehr zu erhöhen.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
15.9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Montage:
Durchgeschraubt
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
0 - 292 mm
Einstellbare Tiefe:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-75 - 75 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
-180 - 180 °
Neigungsverstellung:
Ja
Gewicht:
10296 g
Verpackungsbreite:
480 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Verpackungshöhe:
190 mm
Paketgewicht:
12200 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Weiß
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,54*
€ 504,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,66*
€ 494,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,47*
€ 467,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,14*
€ 463,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,50*
€ 446,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.