Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Neo-Flex Widescreen Lift Stand Schwarz Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron Neo-Flex Widescreen Lift Stand Schwarz Zimmerdecke
Ergotron Neo-Flex Widescreen Lift Stand Schwarz Zimmerdecke
Ergotron Neo-Flex Widescreen Lift Stand Schwarz Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     C6610-33-329-085
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     33-329-085
EAN/GTIN:
     698833011692
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Neo-Flex Stand für Widescreen Displays
Bringen Sie ihren Monitor in die optimale Position, mit Hilfe der stufenlosen Höhenverstellung (um 12,7 cm), Neig-, Schwenk- und Drehfunktion bzw. wählen Sie zwischen Hoch- und Querformat. Die leichtgängige patentierte Lifttechnologie gewährleistet kinderleichte Verstellmöglichkeiten ohne Rasterungen oder Stellschrauben.

- Größeres Wohlbefinden zu Hause und am Arbeitsplatz durch ergonomische Einstellung der Monitorposition
- Zusätzliche Einstellmöglichkeiten für mittelgroße LCD-TVs und Monitore
- Der Monitor kann ins Hochformat gedreht werden, damit Fotos und Seiten vollständig angezeigt werden können
- Vollständig höhenverstellbarer Standfuß für die meisten Monitore mittlerer Größe
- Der Standfuß ist einfach zu installieren und zu verwenden
- Patentierte Lifttechnologie gewährleistet kinderleichte Verstellmöglichkeiten ohne Rasterungen oder Stellschrauben
- Zubehör zur Kabelführung im Lieferumfang enthalten
- Die integrierten Rollen ermöglichen eine Drehung um 360 Grad, so dass auch andere Personen das Display betrachten können
- Höhenverstellbarkeit um 12,7 cm ermöglicht ergonomische Anpassung für die meisten Benutzer
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
16.3 kg
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Neigungswinkelbereich:
-30 - 30 °
Schwenkwinkelbereich:
-360 - 360 °
Interfacehöhe:
587 mm
Interfacebreite:
327 mm
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 163,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,97*
€ 195,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.