Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron DS Series DS100 Dual Monitor Desk Stand, Vertical 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergotron DS Series DS100 Dual Monitor Desk Stand, Vertical 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Ergotron DS Series DS100 Dual Monitor Desk Stand, Vertical 61 cm (24") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     C6610-33-091-200
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     33-091-200
EAN/GTIN:
     698833000801
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Mit der DeskStand Serie 100 sparen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch, indem Sie bis zu acht LCD-Monitore an einem einzigen Standfußsystem montieren. Sie können die Monitore in jede Position bringen, um somit einen Panoramablick zu erzeugen. So steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit, und erhalten den größstmöglichen ergonomischen Komfort.

Vorteile

- Positionieren Sie Höhe und Winkel Ihres Monitors für maximalen Komfort und Produktivität
- Das Kabelführungssystem organisiert und führt Kabe
- Bequeme Einstellung durch patentierten Reibungsmechanismus, dadurch leichtgängig und langlebig, auch für Touchscreen geeignet
- Standfuß mit niedrigem Profil spart Platz
- Bietet Platz für verschiedene LCD-Größen, lässt Displays an ihren Platz gleiten, sodass die Bildschirmränder ausgerichtet sind
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
20.9 kg
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt:
2
Betriebsanleitung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
0 - 180 °
Drehungswinkel:
360 °
Schwenkbereich:
0 - 180 °
Sicherheit:
TUV-GS
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
711 x 406 x 191 mm
Gewicht:
5851 g
Paketgewicht:
7300 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 276,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,09*
€ 377,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,81*
€ 375,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,03*
€ 345,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,87*
€ 329,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.