Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitverzögerter Erweiterungsblock SRTC 24V inkl steckb. Zugfederklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild SRTC
Produktbild SRTC
Frontbild SRTC
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-475192
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     475192
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
erweiterungsmodul für sicherheitsre...

Sicherheitsrelais zeitverzögerter Erweiterungsblock SRTC


SRTC ist ein Erweiterungsmodul, das mit einem beliebigen Basisgerät der ZANDER Sicherheitsrelais Serie, z.B. SR2C oder SR3C, betrieben werden kann, um eine verzögerte Abschaltungvon Maschinenteilen zu ermöglichen. Dies kann zum Beispiel dann erforderlich sein, wenn es sicherer ist, ein Werkzeug zunächst in die Anfangsposition zurückzufahren, anstatt den Antrieb unmittelbar stillzusetzen. Das Verzögerungsmodul SRTC wurde als Komponente für ein modulares System konzipiert: Es können in beliebiger Kombination SRTC und unverzögerte Erweiterungsblöcke SREC über wenige Leitungen miteinander verbunden werden, so dass ein Gesamtsystem mit verschiedenen Zeiten und der individuell benötigten Anzahl an Sicherheitskontakten realisiert werden kann.
  • Stufenlos einstellbare Verzögerung 1 bis 30s
  • Fehlerüberwachung durch Basisgerät
  • nur 22,5mm breit
  • Erweiterungsmodul für SRLC, SR2C, SR3C, SR4C
  • inkl. steckbarer Doppel-Zugfederklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC/DC 24V
STOP-Kategorie:
1
Sicherheitskategorie:
Kat.3, PL d, SIL CL2
Ansteuerung:
über Basisgerät der SR-Serie
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
3 verzögerte
Entspricht den Normen:
DIN EN ISO 13849-1:2008-12, DIN EN 62061:2005-10, EN 60204-1
Zulassungen:
TÜV, cULus
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsrelais, Erweiterungsmodul, Safety, Sicherheitslogik, Not Aus, Safety-Relay, Schutztürwächter, Relais, Sicherheitsschaltgerät, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,53*
€ 238,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,61*
€ 219,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
472411
ab € 199,16*
Ähnlich
Zander
472410
ab € 198,27*
Ähnlich
Zander
472180
ab € 137,88*
Ähnlich
Zander
472182
ab € 129,08*
Ähnlich
Zander
472150
ab € 137,43*
Ähnlich
Zander
472152
ab € 128,06*
Ähnlich
Zander
472170
ab € 193,68*
Ähnlich
Zander
472173
ab € 177,44*
Ähnlich
Zander
472232
ab € 212,23*
Ähnlich
Zander
472222
ab € 211,24*
Ähnlich
Zander
472212
ab € 212,72*
Ähnlich
Zander
472160
ab € 120,92*
Ähnlich
Zander
472162
ab € 110,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.