Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais SRLC 230V, 2 Sicherheitskontakt inkl. steckb. Schraubklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild SRLC
Produktbild SRLC
Frontbild SRLC
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-474160
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     474160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Sicherheitrelais SRLC


SRLC ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Halt-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt werden können. Bevorzugte Einsatzgebiete des Sicherheits-Not-Aus-Relais SRLC sind die ein- oder zweikanalige Not-Aus-Schaltung und die Schutzgitter-Überwachung.
  • Redundanz und zyklische Überwachung
  • nur 22,5mm breit
  • erweiterbar mit verzögertenund unverzögerten Sicherheitsmodulen
  • inkl. steckbarer Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC 230V
STOP-Kategorie:
0
Sicherheitskategorie:
Kat.3, PL d, SIL CL2
Ansteuerung:
ein- oder zweikanalig
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
2
Entspricht den Normen:
EN 60204-1; DIN EN ISO 13849-1; EN 62061; IEC 61508 Teil 1-2 und 4-7; IEC 61511-1
Zulassungen:
TÜV, cULus
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v, Not-Halt-Relais, Safety, Sicherheitslogik, Not Aus, Safety-Relay, Relais, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,23*
€ 170,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
472411
ab € 199,72*
Ähnlich
Zander
472410
ab € 198,25*
Ähnlich
Zander
472180
ab € 137,30*
Ähnlich
Zander
472182
ab € 128,70*
Ähnlich
Zander
472150
ab € 137,09*
Ähnlich
Zander
472152
ab € 128,92*
Ähnlich
Zander
472170
ab € 194,87*
Ähnlich
Zander
472173
ab € 176,19*
Ähnlich
Zander
472232
ab € 212,55*
Ähnlich
Zander
472222
ab € 213,15*
Ähnlich
Zander
472212
ab € 211,24*
Ähnlich
Zander
472162
ab € 110,72*
Ähnlich
Zander
472190
ab € 160,67*
Ähnlich
Zander
472192
ab € 152,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.