|  |
 |
| Artikel-Nr.: C6451-S110-L Herst.-Nr.: S110-L EAN/GTIN: 4059276062348 |
| | |
|
|  |  |
 | Nitril- Einweghandschuh, Premium-Qualität, schwarz, ungepudert, mit Diamant Muster, Länge ca. 24 cm, AQL 1.5, Materialstärke: Finger - Seiten - glatt = 0,18mm, Finger - Grifffläche - Textur = 0,27 mm, Handinnenfläche mit Textur = 0,23 mm (einlagig / im Durchschnitt), Chemikalienschutz, hervorragende Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit, wesentlich Stich- und Abriebfester als Latex oder Vinyl, Lebensmittel zugelassen, latexfrei, gute Passform, besonders sicher und reißfest, beidseitig tragbar Weitere Informationen:  |  | Größe: | L | Farbe: | schwarz | Material: | Nitril | Länge: | 24 cm | Materialstärke: | Finger - Seiten - glatt = 0,18mm, Finger - Grifffläche - Textur = 0,27 mm, Handinnenfläche mit Textur = 0,23 mm | Liste der definierten Prüfchemikalien: | J | T | P | Lieferbare Größen: | M - XXL | Schutzklasse Kategorie PSA: | Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken | Verpackung: | Box á 50 Stück / 10 Boxen im Karton | Norm: | EN 388 | Lebensmittel geeignet | EN ISO 374-5:2016 (Virus) | EN ISO 374-1:2016 | EN 455:2000 | EN ISO 21420:2020 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh, S110, Diamant, Schutzhandschuhe |
|  |  |
| |