Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Warnbekleidung
>
Warnjacke
>
Warnschutzsoftshelljacke
>
Artikel
Warnschutz Softshelljacke PRO FIT® neonorange/schwarz, Gr. L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C6451-981-L
Hersteller:
PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
981-L
EAN/GTIN:
4059276047567
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz-Softshell Jacke, neonorange / schwarz, Softshellmaterial ist wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat, alle Reißverschlüsse wasserdicht, hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial, thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte, Reflexmaterial vorne, hinten, an den Schultern und Ärmeln, angenehm durch das Fleecematerial im Innern der Jacke zu tragen, verstellbarer Ärmelsaum, abnehmbare, größenregulierbare Kapuze, 2 Taschen über dem Saum, 2 Brusttaschen, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Innentaschen, Wassersäule 8.000 mm, Atmungsaktivität 3.000 g/m²/24h
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
neonorange
Material:
100% Polyester Softshell - 3-Lagen Laminat, 100% Polyester Micro-Fleece
Bekleidungsfeatures:
Abtrennbare Kapuze, Kapuze, Reflexstreifen, Warnschutz, Windabweisend, Winddicht
Lieferbare Größen:
S - XXXL
Verpackung:
1 Stück / 10 Stück im Karton
Norm:
EN ISO 13688:2013 Schutzkleidung - Allgemeine Anforderungen | EN ISO 20471 Warnschutz
... >
Wilhelm Fitzner Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Warnschutzbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
Warnschutz-Softshelljacke
,
Warnschutzsoftshelljacke
,
si jacke
,
981
,
Jacke
,
Warnschutz
,
Arbeitsjacke
,
Schutzjacke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 59,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atemschutzmaske PRO FIT® FFP3 NR D, mit Ventil
PRO FIT by Fitzner
1915
€ 2,55*
Sonstiges
Mechanikerhandschuhe Nappaleder, schwarz, Klettverschluss, Gr. 9
PRO FIT by Fitzner
122-9
€ 4,38*
Sonstiges
Nitril Handschuhe PRO FIT® "Mega lite", gelb, 3/4 getaucht, Strickbund, Gr. 9
PRO FIT by Fitzner
37675-9
€ 1,23*
Sonstiges
PRO FIT® Schutzbrille "Falcon 2", getönt, beschlagfrei
PRO FIT by Fitzner
9916
€ 6,33*
Sonstiges
Schutzhelm Pro Cap D!-Rock schwarz
PRO FIT by Fitzner
156615
€ 27,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.