Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU Handschuh "Perfect Lite", blau/schwarz, touch-screen, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-874-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     874-10
EAN/GTIN:
     4059276052950
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
PRO LITE Soft-PU-Handschuh, blau / schwarz, Handinnenfläche und Fingerkuppen mit Soft-PU Beschichtung, Polyamid-Liner, Rundstrick - nahtlos, Strickbund, sehr angenehmer Tragekomfort - durch 18 Gauge Feinstrick-Liner, atmungsaktiv, sicherer Griff mit exzellentem Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, hervorragende Passform,Touchscreen kompatibel, damit der Träger ein Smartphone oder Touchscreen-Gerät bedienen kann, ohne das der Handschuh zuerst ausgezogen werden muss
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau / schwarz
Material:
Beschichtung: Soft Polyurethan / Träger: Polyamid
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz
Touchscreenfähig:
ja
Lieferbare Größen:
7 - 10
Verpackung:
12 Paar / 288 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 3121X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.