Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh, Paraaramid, 5-Finger, 40 cm, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     260S-1624403
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     711225
EAN/GTIN:
     4059276026647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe
Paraaramid-5-Fingerhandschuh, gelb, komplett mit Baumwolle gefüttert, mit Stulpe, sehr widerstandsfähig, sehr gute Weiterreißbarkeitswerte für eine lange Standzeit, gute Passform, atmungsaktiv, Länge ca. 40 cm, Schnittschutzklasse 5, hervorragender Schnitt- und Hitzeschutz, empfohlene max. Kontakthitzetemperatur: 500°C, geeignet für Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Gegenständen
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
gelb
Material:
Kevlar®/Paraaramid / Futter: Baumwolle
Länge:
40 cm
empfohlene max. Kontakthitze:
500 °C
ISO Schnittwert / Schnittfestigkeit (runde Klinge):
F / 3
Art des Schutzes:
Thermische Risiken
Verpackung:
5 Paar / 30 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 2X43F / EN 407:2004 43434X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,81*
€ 28,72*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 18,45*
€ 42,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 250,71*
€ 300,74*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 28,72*
€ 34,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 143,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.