Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh, Paraaramid, 5-Finger, 30 cm, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-711224
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     711224
EAN/GTIN:
     4059276026616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Kevlar-Handschuhe
araaramid-5-Fingerhandschuh, gelb, komplett mit Baumwolle gefüttert, mit Stulpe, sehr widerstandsfähig, sehr gute Weiterreißbarkeitswerte für eine lange Standzeit, gute Passform, atmungsaktiv, Länge ca. 30 cm, Schnittschutzklasse 5, hervorragender Schnitt- und Hitzeschutz, empfohlene max. Kontakthitzetemperatur: 500°C, geeignet für Arbeiten mit heißen und scharfkantigen Gegenständen
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
gelb
Material:
Kevlar®/Paraaramid / Futter: Baumwolle
Länge:
30 cm
empfohlene max. Kontakthitze:
500 °C
ISO Schnittwert / Schnittfestigkeit (runde Klinge):
F / 3
Art des Schutzes:
Thermische Risiken
Verpackung:
10 Paar / 30 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 2X43F / EN 407:2004 43434X
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,57*
€ 43,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,44*
€ 42,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,78*
€ 28,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,13*
€ 27,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,42*
€ 26,68
pro Paar
ab 30 Paar
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,58*
€ 18,54
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.