| |
|
| Artikel-Nr.: C6451-670811 Herst.-Nr.: 670811 EAN/GTIN: 4059276026449 |
| | |
|
| | |
| Baumwollschlingen-Handschuh, natur, Saum - für schnelles An- und Ausziehen, Flügeldaumen, Länge ca. 30 cm, guter Hitzeschutz, empfohlene max. Kontakthitzetemperatur: 200°C, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Farbe: | natur | Material: | Baumwolle | Länge: | 30 cm | empfohlene max. Kontakthitze: | 200 °C | Art des Schutzes: | Mechanischer Schutz, Thermische Risiken | Verpackung: | 12 Paar / 60 Paar im Karton | Schutzklasse Kategorie PSA: | Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, baumwollhandschuh größe 10, baumwollhandschuh, baumwollhandschuh natur, profit 670811, Hitzeschutzhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Thermohandschuhe |
| | |
| |