Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh, Baumwoll-Doppelstrick, Noppen, natur, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-670415-10
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     670415-10
EAN/GTIN:
     4059276026418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Schnittschutz-Handschuhe
Baumwoll-Doppelstrickhandschuh, schwere Qualität, beidseitig aufgebrachte rote Nitril M-Flachprägung, natur, ca. 30 cm, Strickbund, Rundstrick - nahtlos, sehr widerstandsfähig, gute Passform, mittels Doppelstrick - guter Schnitt- und Wärmeschutz, empfohlene max. Kontakthitzetemperatur: 200°C, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
Beschichtung: Nitril M-Flachprägung / Träger: Baumwolle
Länge:
30 cm
empfohlene max. Kontakthitze:
200 °C
Art des Schutzes:
Mechanischer Schutz, Thermische Risiken
Lieferbare Größen:
9 / 10
Verpackung:
6 Paar / 120 Paar im Karton
Norm:
EN 388:2016 1232X / EN 407:2004 X2XXXX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 12 Paar
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 54 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,72*
€ 4,43
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.