Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril Einweghandschuhe, puderfrei, 24 cm, schwarz, Gr. S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     260S-1624349
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     666-S
EAN/GTIN:
     4059276001002
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Nitril- Einweghandschuh, standard Qualität, schwarz, ungepudert, Länge ca. 24 cm, AQL 1.5, Stärke: 0,08 mm, Chemikalienschutz, gute Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit, Stich- und Abriebfester als Latex oder Vinyl, Lebensmittel zugelassen, latexfrei, besonders geschmeidig und komfortabel, Fingerspitzen strukturiert, gute Passform, sehr gutes Feingefühl, sicher und reißfest, beidseitig tragbar
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
Nitril
Länge:
24 cm
Materialstärke:
0,08 mm
Liste der definierten Prüfchemikalien:
J | K | T
Lieferbare Größen:
S - XXL
Verpackung:
Box á 100 Stück / 10 Boxen im Karton
Norm:
EN ISO 374-1:2016 / EN ISO 374-5:2016
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. III - Schutzausrüstung bei hohen Risiken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,28*
90 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 3,43*
€ 6,51*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 42,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
09055
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.