Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh PRO FIT®, Baumwollschlinge, Fauster, 35 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-642371
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     642371
EAN/GTIN:
     4059276026197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh
Baumwollschlingen-Fausthandschuh mit Segeltuch-Stulpe, natur, ca. 35 cm, Flügeldaumen, guter Hitzeschutz, empfohlene max. Kontakthitzetemperatur: 250°C, geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
natur
Material:
Baumwolle
Länge:
35 cm
empfohlene max. Kontakthitze:
250 °C
Rutschsicherheit:
trocken
Verpackung:
5 Paar / 50 Paar im Karton
Norm:
EN 407:2004 X2XXXX
Schutzklasse Kategorie PSA:
PSA-Kat. II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.