Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwollhandschuhe, trikot, natur, standard, gesäumt, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C6451-630171-8
Hersteller:
     PRO FIT by Fitzner
Herst.-Nr.:
     630171-8
EAN/GTIN:
     4059276025596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwoll-Trikot-Handschuh, natur, gesäumt, Länge: 24, 26 cm, Standard Qualität - ca. 16 g/Paar, atmungsaktiv, sehr gutes Feingefühl, beidseitig tragbar, passgenauer Unterzieh-, Schutz- und Allergieschutzhandschuh
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
natur
Material:
100 % Baumwolle
Länge:
24, 26 cm
Art des Schutzes:
Produktschutz
Lieferbare Größen:
8 / 10
Verpackung:
12 Paar / 600 Paar im Karton
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. I - Einfache Schutzausrüstung bei geringen Risiken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 180.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,34*
€ 0,40
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,28*
€ 0,33
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,25*
€ 0,30
pro Paar
ab 600 Paar
€ 0,20*
€ 0,24
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 0,19*
€ 0,23
pro Paar
ab 180000 Paar
€ 0,16*
€ 0,19
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO FIT by Fitzner
000103
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.